DORMER HSS X S1 MACHINETAP E002 M 5

Machinetappen E002

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E002M5
Rubix:20029339
EAN:7320760567890
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E002 M 5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5 x 0,80
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E002 M 5


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper en messing. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5 x 0,80
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat4 mm
Aansluiting5 mm
Diepte schroefdraad8 mm
Schroefhoek45 °
Bekledinghelder (bright)
Totale lengte58 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm5 x 0,80
Tolerantie6h
Type schachtcilindrische schacht, vierkant aandrijving
25,05 excl. BTW
/ stuk
30,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen