DORMER HSS-E MACHINETAP E002TIN M12

Machinetappen E002

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E002TINM12
Rubix:20020442
EAN:7320760662083
DORMER HSS-E MACHINETAP E002TIN M12
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E002TIN M12


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper en messing. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACHINE M12 X1,75 E002TIN HSS-TIN ISO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter10,3 mm
Aansluiting9 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingtin
Totale lengte89 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,55 excl. BTW
/ stuk
79,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen