Referenties
Dormer:E003M14
Rubix:20029344
EAN:7320760568088




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m14 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E003 M 14 BLUE
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m14 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 14 mm |
| Aansluiting | 11,2 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 95 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,55 excl. BTW
/ stuk
€ 79,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen