DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 5

Machinetappen E201

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E201M5
Rubix:20020902
EAN:7320760085202
DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 5
Technische samenvatting
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad4,2 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 5


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring genitreerd DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten.
TARAUD MACHINE M 5 X0,80 E201 DROIT 6HX DIN 371 HSCO XP

Toepassingen

• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5
Diameter schroefdraad4,2 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter5 mm
Aansluiting6 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,59 excl. BTW
/ stuk
33,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen