DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M4 (WAS E344/E345)

Machinetappen E240

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E240M4
Rubix:20020554
Fabrikant:6305833
EAN:7320760664384
DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M4 (WAS E344/E345)

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Draad0,7 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E240 M4 (WAS E344/E345)


HSS-E machinetap voor metrische schroefdraad, stoomgehard DIN 371 vorm B Schraapfrezen 2,5 xD doorlopende gaten voor roestvrij staal.
Tap MACHINE M 4 X0, 70 E240 GUN 6H DIN371 HSSE

Toepassingen

• Roestvrij bewerkingsstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• SS - austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)<BR>• Roestvrij staal - ferritisch + austenitisch martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad4 mm
Draad0,7 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingstoomgehard
Tolerantie6h
Schroefdraadm4
Totale lengte63 mm
Boordiameter4,5 mm
Diameter handvat4,5 mm
Aansluiting3,4 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang4,5 mm
DIN-normdin 371
Diepte schroefdraad12 mm
Nuttige lengte12 mm
Aangepaste tariefcode82074010
€ 27,49 excl. BTW
/ stuk
€ 33,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden