Referenties
Dormer:E011M20X1.5
Rubix:20029393
EAN:7320760568576




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E011 M 20 X 1,5 BLUE
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 112 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Aansluiting | 14 mm |
| Ingang | 14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,10 excl. BTW
/ stuk
€ 132,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen