Referenties
Dormer:E241M5
Rubix:20020578
EAN:7320760664506




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E241 M5
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad Super-B gecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE M 5 X0,80 E241 GUN 6H DIN371 HSSE TICN BLEU
Toepassingen
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Aansluiting | 6 mm |
| Bekleding | super b |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,25 excl. BTW
/ stuk
€ 51,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden