DORMER HSCO XP MACHINETAP E252 M 14

Machinetappen E252

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E252M14
Rubix:20020770
EAN:7320760087282
DORMER HSCO XP MACHINETAP E252 M 14

Technische samenvatting

Schroefdraadm14
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP MACHINETAP E252 M 14


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring genitreerd DIN 376 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten.

Toepassingen

• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter12 mm
Aansluiting11 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
69,00 excl. BTW
/ stuk
83,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen