Referenties
Dormer:E256M10
Rubix:20020868
EAN:7320760674390




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10x1,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E256 M10
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1,5 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 10 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Bekleding | tialn top |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m10x1,5 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,64 excl. BTW
/ stuk
€ 75,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden