Referenties
Dormer:E256M3
Rubix:20020858
EAN:7320760674345




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m3 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E256 M3
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m3 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Diameter handvat | 2,7 mm |
| Aansluiting | 3,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 9 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | tialn top |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m3x0,50 |
| Aantal windingen per inch | 50,8 |
| Tolerantie | 6hx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,90 excl. BTW
/ stuk
€ 50,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen