DORMER MACHINETAP HSS-E E261 M5

Machinetappen E261

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E261M5
Rubix:20021000
EAN:7320760674550
DORMER MACHINETAP HSS-E E261 M5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5 x 0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E261 M5


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5 x 0,8
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat4,9 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad13 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingtialn top
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm5 x 0,8
Tolerantie6h
54,38 excl. BTW
/ stuk
65,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen