DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-B E384M10X1.25
Machinetappen E384
Zie technische informatieReferenties
Dormer:E384M10X1.25
Rubix:A0243715
EAN:7320760664711




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10x1,25 (mf) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSS-E-PM MACHINETAP HSSE-PM MF FORM-B E384M10X1.25
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE MF 10 X1,25 E384 GUN 6H HSSE DIN 374
Toepassingen
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1,25 (mf) |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 8,8 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m10x1,25 (mf) |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkante aandrijving |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,34 excl. BTW
/ stuk
€ 69,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen