Referenties
Dormer:E390M8
Rubix:20021108
EAN:7320760675021




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E390 M8
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring TiAlN gecoat DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten.
Toepassingen
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,89 excl. BTW
/ stuk
€ 59,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen