DORMER HSS HANDTAP E500 M 30 NR.2

Machinetappen E500

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E500M30NO2
Rubix:20027060
EAN:7320760094488
DORMER HSS HANDTAP E500 M 30 NR.2

Technische samenvatting

Schroefdraadmetrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS HANDTAP E500 M 30 NR.2


HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
TARAUD MACHINE N2 M30 X3,50 E500 DROIT 6H ISO529/DIN13 HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadmetrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter26,5 mm
Aansluiting20 mm
Bekledingblank
Diameter schroefdraad30 mm
Totale lengte138 mm
Diepte schroefdraad41 mm
Ingangflens rechts
Tolerantie6h
€ 119,99 excl. BTW
/ stuk
€ 145,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen