DORMER HSS MACHINETAP E515 UNC 3/4 NR.2

Machinetappen E515

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E5153/4NO2
Rubix:20027575
EAN:7320760097052
DORMER HSS MACHINETAP E515 UNC 3/4 NR.2

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E515 UNC 3/4 NR.2


HSS Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
TARAUD MACHINE N2 3/4 UNC E515 ISO DIN 529

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen3
Totale lengte112 mm
Boordiameter14 mm
Aansluiting14 mm
Bekledingblank
Ingang14
Aantal windingen per inch10
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Materiaal mantelhss
Diepte schroefdraad29 mm
€ 56,37 excl. BTW
/ stuk
€ 68,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen