DORMER HSS MACHINETAP E547 G 1.1/4 NR.3

Machinetappen E547

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E5471.1/4NO3
Rubix:20026818
EAN:7320760099223
DORMER HSS MACHINETAP E547 G 1.1/4 NR.3

Technische samenvatting

Aantal elementen2
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E547 G 1.1/4 NR.3


HSS Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat ISO 2284 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
TARAUD MACHINE N3 1.1/4 G E547 N3 DROIT 6H ISO2284 HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen2
Totale lengte119 mm
Boordiameter39,5 mm
Aansluiting31,5 mm
Bekledingblank
Ingang31,5
Materiaal mantelhss
€ 283,34 excl. BTW
/ stuk
€ 342,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen