Referenties
Dormer:E621M6
Rubix:20028607
EAN:7320760384947




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6x1,00 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E621 M 6
HSS Machinetap voor metrische helicoildraad ongecoat vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Roestvast staal. Nikkellegeringen <900 N/mm² en aluminiumlegeringen.
Toepassingen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6x1,00 |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 7,3 mm |
| Diameter handvat | 6,3 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 16 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 72 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | egm6 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | cylindrische schacht met vierkant aandrijving |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,01 excl. BTW
/ stuk
€ 52,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen