DORMER HSS COMBI-BOORTAP UNC E651 1/2

Machinetappen E651

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E6511/2
Rubix:20023926
EAN:7320760273203
DORMER HSS COMBI-BOORTAP UNC E651 1/2

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 1/2-13
Diameter schroefdraad10,8 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS COMBI-BOORTAP UNC E651 1/2


HSS Combi-boortap voor UNC schroefdraad stoomontlaten vorm C 30° gespiraliseerd 1.5xD doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen Si <0.5% en thermoplasten.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 1/2-13
Diameter schroefdraad10,8 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter10,8 mm
Diameter handvat7,1 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad29 mm
Schroefhoek30 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte114 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraad1/2
Aantal windingen per inch13
Tolerantie2b
Type schachtcilindrische schacht met vierkant aandrijving
142,68 excl. BTW
/ stuk
172,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen