Referenties
Dormer:E7083/4
Rubix:20028636
EAN:7320760099766




Technische samenvatting
| Schroefdraad | 3/4 npsm |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 19,05 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E708 3/4 NPSM
HSS Machinetap voor NPSM schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 3/4 npsm |
| Diameter schroefdraad | 19,05 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 24,5 mm |
| Diameter handvat | 17,2 mm |
| Aansluiting | 23 mm |
| Diepte schroefdraad | 35 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 105 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | 3/4-14 npsm (form c) |
| Aantal windingen per inch | 14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,75 excl. BTW
/ stuk
€ 236,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen