DORMER HSS MACHINETAP E721 NPT 1/4

Machinetappen E721

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E7211/4
Rubix:20028676
EAN:7320760161470
DORMER HSS MACHINETAP E721 NPT 1/4

Technische samenvatting

Schroefdraadnpt 1/4-18
Diameter schroefdraad13,72 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E721 NPT 1/4


HSS Machinetap voor NPT schroefdraad TiN gecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadnpt 1/4-18
Diameter schroefdraad13,72 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter11 mm
Diameter handvat10,7 mm
Aansluiting14,3 mm
Diepte schroefdraad27 mm
Schroefhoek60 °
Bekledingtin
Totale lengte75 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadnpt
Aantal windingen per inch18
Tolerantieansi b94.9 (normal)
Type schachtcilindrische schacht met vierkant
74,39 excl. BTW
/ stuk
90,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen