Referenties
Dormer:EP00M27
Rubix:20021078
EAN:7320760136003




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m27x3 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP EP00 M27 (E265)
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACH SPECTRUM M27 EP00 DIN COUPE GUN GOLD 6H
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m27x3 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Boordiameter | 24 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 20 mm |
| Diepte schroefdraad | 19 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m27x3 |
| Tolerantie | 6h |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,75 excl. BTW
/ stuk
€ 236,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen