DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EP21 7/8

Machinetappen EP21

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EP217/8
Rubix:20024106
EAN:7320760138342
DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EP21 7/8

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 7/8-9
Diameter schroefdraad22,225 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNC EP21 7/8


HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad stoomontlaten DIN 2184-1 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.

Sterke punten

Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 2B finish tolerances
Premium substrate with steam oxide surface treatment
reduces wear and chip welding in abrasive or harder

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 7/8-9
Diameter schroefdraad22,225 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter18 mm
Aansluiting14,5 mm
Diepte schroefdraad34 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad7/8
Aantal windingen per inch9
Tolerantie2b
Type schachtzylindrische schacht met vierkant
212,28 excl. BTW
/ stuk
256,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen