DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-C M33 EX01M33

Machinetappen EX016H

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:EX01M33
Rubix:A0244015
EAN:7320760137154
DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-C M33 EX01M33
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad33 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-C M33 EX01M33


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
TARAUD MACH SPECTRUM M33 DIN HELICE ST 6H

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad33 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter29,5 mm
Aansluiting25 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte180 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
367,14 excl. BTW
/ stuk
444,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen