Referenties
Dormer:EX10TINM20X1.5
Rubix:20025316
EAN:7320760662601




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m20 x 1,50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 10TIN M20 X 1.5
HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad TiN gecoat DIN 374 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACHINE M20 X1,50 EX10TIN HSS-HSCO TIN
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m20 x 1,50 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 18,5 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 16 mm |
| Diepte schroefdraad | 17 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | tin |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m20 x 1,50 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | vierkant (wsc 12,0 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,61 excl. BTW
/ stuk
€ 213,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen