DORMER HSS METAALZAAG D747 63 X 0,5 (Z128)

Machinezaagbladen D747

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:D74763.0X.5
Rubix:20330181
EAN:7320760284827
DORMER HSS METAALZAAG D747 63 X 0,5 (Z128)

Technische samenvatting

Diameter63 mm
Dikte0,5 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS METAALZAAG D747 63 X 0,5 (Z128)


HSS Precisie zaagblad met fijne vertanding DIN 1837 A ongecoat voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm². Koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten.
FRAISE SCIE 63 X0,5 D747 UE=5

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter63 mm
Dikte0,5 mm
Materiaal mantelhss
Aantal tanden128
Diameter cilinderboring16 mm
116,85 excl. BTW
/ 5 stuks
141,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen