Referenties
Bürkert:78556
Rubix:05150164

Productdetails : BURKERT 3/2 MAGNEETVENTIEL 1/4 BSP 24VDC 8W 00078556
MAGNEETKLEP Model:0124 Aansluiting:1/4" Aantal wegen:3/2 Spanning:24V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 124 |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,95 excl. BTW
/ stuk
€ 304,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
