BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519Z -231477
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:231477
Rubix:A0869558


Technische samenvatting
| Type | bürkert 5/2 ventiel 32 mm, type 6519z, artikel 231477 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT 5/2 VENTIEL 32MM TYPE 6519Z -231477
Servo-gestuurde Bürkert 5/2-weg pneumatische solenoïdeklep (impulsvariant met 2 spoelen en handmatige overbrugging). 3…8 bar, Qn 900 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 5/2 ventiel 32 mm, type 6519z, artikel 231477 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 3…8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 794,19 excl. BTW
/ stuk
€ 960,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen