Referenties
Bürkert:126223
Rubix:A0870481


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126223 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -126223
Bürkert Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel (type 6014C) met normaal gesloten schakeling. Spoel 230 V, FKM afdichting en drukbereik 0…10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -126223 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,09 excl. BTW
/ stuk
€ 205,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen