Referenties
SMC:VX210JL
Rubix:A0728747
Fabrikant:00904881

Documenten
Productdetails : SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX210JL
De serie VX21/22/23 is een direct bediende 2-poorts magneetklep voor lucht, gas, vacuüm, water, stoom en olie. Door de juiste keuze van het huis en de afdichtingsmaterialen kan een breed scala aan vloeistoffen worden toegepast. De toepassing kan worden aangepast door eenvoudigweg het materiaal van het huis (messing, roestvrij staal), het afdichtingsmateriaal (NBR, EPR, FPM, PTFE) en de magneetspoel (klasse B, klasse H) te kiezen.
Sterke punten
•IP65-behuizing
Voldoet aan UL94V-0 brandwerend
Speciale constructie verbetert de levensduur in vergelijking met de huidige schaduwspoel
Materiaal behuizing: aluminium, hars
Voldoet aan UL94V-0 brandwerend
Speciale constructie verbetert de levensduur in vergelijking met de huidige schaduwspoel
Materiaal behuizing: aluminium, hars
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,84 excl. BTW
/ stuk
€ 31,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen