FESTO MAGNEETSPOEL MSW-240AC-OD 34409

Magneetspoel MSW

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MSW-240AC-OD
Rubix:05103946
Fabrikant:34409
EAN:4052568067908
FESTO MAGNEETSPOEL MSW-240AC-OD 34409
Technische samenvatting
Typezonder explosiebescherming
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL MSW-240AC-OD 34409


Magneetspoel MSW-240AC-OD met gatenpatroon voor contactdoos volgens DIN EN 175301. Inbouwpositie=willekeurig, Min excitatietijd=10 ms, Inschakelduur=100%, Beschermingsgraad=IP65, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht142 g
Typezonder explosiebescherming
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,29 excl. BTW
/ stuk
82,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen