• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Handgereedschap(38.397)
    • Elektrisch handgereedschap(5.003)
    • Pneumatisch gereedschap(1.020)
    • Overig gereedschap(171)
    • Meet- en controlegereedschap(7.346)
    • Speciaal gereedschap(4.651)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(495)
    • Schuifmaat(528)
    • Micrometers(1.366)
    • Meetklokken en diktemeting(897)
    • Dieptemeetinstrumenten(186)
    • Lengte meetinstrumenten(121)
    • Afschrijflinialen(67)
    • Hoogtemeters(74)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.118)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(833)
    • Meetinstrumenten, folie(109)
    • Diverse metingen(568)
    • Optische metingen(178)
    • Oppervlakte meten(117)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(120)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(502)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Gereedschappen & Meettechniek
    Meet- en controlegereedschap
    Houders, extra uitrusting
    Meetklokken statieven
    Vergelijkingsbasis
    MAHR 815 MB MAG. INDICATOR STAND HIGHT 285MM REACH 190MM 441

    MAHR 815 MB MAG. INDICATOR STAND HIGHT 285MM REACH 190MM 441

    Magneetstatief

    Zie technische informatie
    Referenties
    Mahr:4417000
    Rubix:17300752
    EAN:4059192016623
    brand logo

    Productdetails : MAHR 815 MB MAG. INDICATOR STAND HIGHT 285MM REACH 190MM 441


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 351,01 excl. BTW
    / stuk
    € 424,72 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    CUTLINE SLIDING BAR MAGNETISCH STATIEF (176+150MM) 892067MITUTOYO STATIEF 200MM MET MAGNEETVOET 011358MITUTOYO STATIEF 400MM MET MAGNEETVOET 011360NOGA AAN/UIT MAGNEET 800N TYPE DG0036 08.1150.1000CUTLINE UNIVERSAL MAGNETISCH STATIEF - 245MM 892069MAHR 815 MA MAG. INDICATOR STAND HIGHT 285MM REACH 230MM 441MITUTOYO STATIEF 280MM MET MAGNEETVOET 011359MITUTOYO KANTELBAAR CENTREERSUPP. 176-105TESA MAGNEETHOUDER - 01639007NOGA STATIEF DG 61003 08.1400.2000CUTLINE HYDR UNIVERSAL MAGNETISCH STATIEF 288MM 892070MITUTOYO MAGNETIC BASE 58,5X50X55MM 7013-10MITUTOYO MEASURING STAND FOR LASER HOLOGAGE 971750MITUTOYO JOINTED MAGNETIC STAND 352MM WORKING RADIUS 7033-10MITUTOYO SETTING ATTACHMENT SLIDE TYPE SJ201/301 178-034
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap