Referenties
Mitutoyo:011359
Rubix:10720150



Technische samenvatting
| Aantrekkingskracht | 750 N |
|---|---|
| Armtype | draadgevormd |
| Actieradius | 280 mm |
Productdetails : MITUTOYO STATIEF 280MM MET MAGNEETVOET 011359
Positionering van de comparator in elke gewenste positie via mechanische blokkering.
Sterke punten
-Met mechanisch vergrendelsysteem en fijninstelling
Met dit statief kan een meetklok in elke positie worden vastgezet door de scharnierarm mechanisch vast te klemmen.
Met dit statief kan een meetklok in elke positie worden vastgezet door de scharnierarm mechanisch vast te klemmen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantrekkingskracht | 750 N |
| Armtype | draadgevormd |
| Actieradius | 280 mm |
| Armlengte | 397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 394,20 excl. BTW
/ stuk
€ 476,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden