MITUTOYO MAGNETIC BASE 58,5X50X55MM 7013-10
Magneetvoet Serie 011/7 - 56AAL200
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:56AAL200
Rubix:17021680
Fabrikant:7013

Technische samenvatting
| Aantrekkingskracht | 600 N |
|---|---|
| Armtype | geartiste arm |
| Actieradius | 232 mm |
Productdetails : MITUTOYO MAGNETIC BASE 58,5X50X55MM 7013-10
Magneetvoet met V-Prisma.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantrekkingskracht | 600 N |
| Armtype | geartiste arm |
| Actieradius | 232 mm |
| Armlengte | 150 mm |
| Laadcapaciteit | 1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,40 excl. BTW
/ stuk
€ 82,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen