(U) CUTLINE MAGNEETSTATIEF LENGTE.107 MM KRACHT 320N - 86508
Magneetstatief
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:865086
Rubix:17210298
EAN:3660338194894

Documenten
Productdetails : (U) CUTLINE MAGNEETSTATIEF LENGTE.107 MM KRACHT 320N - 86508
Universele flens voor diameter 6 en 8 - 3/8 '' en zwaluwstaart. Fijne aanpassing. Cam lock.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantrekkingskracht | 320 N |
| Armtype | geart |
| Actieradius | 107 mm |
| Armlengte | 107 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

