MITUTOYO STATIEF VOOR SHORE HARDHEIDSTESTER 811-013
Testing Stand
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:811-013
Rubix:A0278243
EAN:4946368424880

Documenten
Productdetails : MITUTOYO STATIEF VOOR SHORE HARDHEIDSTESTER 811-013
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantrekkingskracht | 9,81 N |
| Actieradius | 12 mm |
| Armlengte | 420 mm |
| Laadcapaciteit | 9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.200,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.662,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen