SMC 3/2 VENTIEL VP342-4YO1-02FA
Magneetventiel 3/2 serie VP300
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VP342-4YO1-02FA
Rubix:05293835
EAN:3618034810709

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP342-4YO1-02FA
Hoge stroomcapaciteit:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8W(gelijkstroom).Te gebruiken als selectieklep of scheidingsklep.Verwisselbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm van toepassing: Maximaal –101,2 kPa.
VP300, 3 Port Pilot Operated Poppet (New Model)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,59 excl. BTW
/ stuk
€ 96,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen