SMC 5 POORT VENTIEL SY7140-4DZ-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY7140-4DZ-Q
Rubix:05275118
Fabrikant:SY7140-4DZ-Q
EAN:3618036165111
SMC 5 POORT VENTIEL SY7140-4DZ-Q
Technische samenvatting
Typesolenoïde
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7140-4DZ-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 40 (Base Mounted)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 4 (220VAC 50/60HZ)
Electrical Entry: D (DIN Terminal w/Connector)
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Typesolenoïde
Aantal poorten5
Volumestroom1177,8 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,80 excl. BTW
/ stuk
88,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen