SMC 3/2 VENTIEL VP344-5YOD1-A

Magneetventiel 3/2 serie VP300

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP344-5YOD1-A
Rubix:05293845
Fabrikant:VP344-5YOD1-A
SMC 3/2 VENTIEL VP344-5YOD1-A

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP344-5YOD1-A


Hoge stroomcapaciteit:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8W(gelijkstroom).Te gebruiken als selectieklep of scheidingsklep.Verwisselbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm van toepassing: Maximaal –101,2 kPa.
•3 Port Pilot Operated Poppet (VP300).
•Port size: 1/8, 1/4.
•Body ported, Base mounted.
•Normally Closed or Normally Open (Changeable).

Body Style: 4 (Base Mounted)
Valve Option: Standard (Internal pilot)
Pressure Specification: Standard (0.7 MPa)
Coil Specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical Entry: YO [DIN terminal, Without connector (EN175301-803B)]
Light and Surge Voltage Suppressor: None
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Type)
Port Size: Without Sub-plate
Thread: Rc (PT)
Actuation: A (Normally Closed)
Option: None
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 79,59 excl. BTW
/ stuk
€ 96,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen