SMC 3/2 VENTIEL VP542-5YZ1-03F-M-X536

Magneetventiel 3/2 serie VP500

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP542-5YZ1-03F-M-X536
Rubix:05300278
Fabrikant:VP542-5YZ1-03F-M-X536
SMC 3/2 VENTIEL VP542-5YZ1-03F-M-X536

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP542-5YZ1-03F-M-X536


Hoge stroomcapaciteit:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8W(gelijkstroom).Te gebruiken als selectieklep of scheidingsklep.Verwisselbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm van toepassing: Maximaal –101,2 kPa.
•3-Port solenoid valve.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 2.
•Valve position energised/de-energised can be detected.

Series: VP500
Pilot: Internal Pilot
Electrical Entry: Y (DIN Terminal)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht320 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 169,63 excl. BTW
/ stuk
€ 205,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen