SMC 3/2 VENTIEL VP542R-5DU1-03A

Magneetventiel 3/2 serie VP500

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP542R-5DU1-03A
Rubix:05293812
Fabrikant:VP542R-5DU1-03A
EAN:3618036563061
SMC 3/2 VENTIEL VP542R-5DU1-03A

Technische samenvatting

Typesmc vp542r-5du1-03a 3-poorts solenoïdeventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP542R-5DU1-03A


Hoge stroomcapaciteit:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8W(gelijkstroom).Te gebruiken als selectieklep of scheidingsklep.Verwisselbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm van toepassing: Maximaal –101,2 kPa.
•3-poorts pilot bediende poppetklep (VP500).
•Poortmaat: 3/8, 1/4.
•Lichaam met poorten, basismontage.
•Normaal gesloten of normaal open (wisselbaar).

Behuizingstype: 2 (lichaam met poorten)
Klepoptie: R (externe pilot)
Drukspecificatie: Standaard (0.7 MPa)
Spoelspecificatie: Standaard
Nominale spanning: 5 (24V DC)
Elektrische invoer: D (DIN-terminal, met connector)
Licht- en overspanningsonderdrukker: U [Met licht-/overspanningsonderdrukker (niet-polair)]
Handbediening: Niet-vergrendelbare drukknopstijl
Poortmaat: 03 (3/8)
Draad: Rc (PT)
Aandrijving: A (Normaal gesloten)
Optie: Geen
Op bestelling: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht389 g
Typesmc vp542r-5du1-03a 3-poorts solenoïdeventiel
Aantal poorten3
Volumestroom2132 l/min
Land van oorsprongJP
€ 97,71 excl. BTW
/ stuk
€ 118,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen