SMC 3/2 VENTIEL VP742R-5YZ1-04F-M-X536

Magneetventiel 3/2 serie VP700

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VP742R-5YZ1-04F-M-X536
Rubix:05300283
SMC 3/2 VENTIEL VP742R-5YZ1-04F-M-X536
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP742R-5YZ1-04F-M-X536


Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC).Mogelijk om te gebruiken als selectieklep of verdeelventiel.Veranderbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm toepasbaar: Tot -101.2kPa.
•3-Port solenoid valve.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 2.
•Valve position energised/de-energised can be detected.

Series: VP700
Pilot: R (External Pilot)
Electrical Entry: Y (DIN Terminal)
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None

Sterke punten

-Stroomverbruik wordt verminderd door stroombesparingscircuit
Lange levensduur
Ruisonderdrukking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht666 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
335,94 excl. BTW
/ stuk
406,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen