SMC 3/2 VENTIEL EVT317-4DZ-02F-Q

Magneetventiel 3/2 serie VT300

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVT317-4DZ-02F-Q
Rubix:05275990
EAN:3618031857264
SMC 3/2 VENTIEL EVT317-4DZ-02F-Q

Technische samenvatting

Typevt
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL EVT317-4DZ-02F-Q


Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
•3 Port Direct Operated Poppet.
•Rubber Seal.
•Actuation: Direct operated 2 position single solenoid.
•Operating pressure range: 0 to 0.9 MPa.

Electrical entry: D [DIN connector (with connector)]
Area Code: E (Europe)
Port size: 02 [1/4 (8A)]
CE Marked: Q (CE Marked)
Indicator light and surge voltage suppressor: Z (W/indicator light and surge suppressor)
Body: T (Body Ported)
Valve specification: Standard
Rated Voltage: 4 (220V AC 50/60Hz)
Thread: F [G (PF)]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht311 g
Typevt
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 54,10 excl. BTW
/ stuk
€ 65,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen