Referenties
Festo:VHEF-V-M52-M-G14
Rubix:05117611
Fabrikant:5300034
EAN:4052568422875

Technische samenvatting
| Type | festo tuimelaarventiel vhef-v-m52-m-g14 (5300034) |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO TUIMELAARVENTIEL VHEF-V-M52-M-G14 5300034
VHEF-V-M52-M-G14 TUIMELAARVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo tuimelaarventiel vhef-v-m52-m-g14 (5300034) |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,95 bar ... 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,36 excl. BTW
/ stuk
€ 150,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen