SMC 5 POORT VENTIEL SY3401-5UF1
Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY3000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY3401-5UF1
Rubix:05296456

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3401-5UF1
SMC heeft de prestaties en betrouwbaarheid van het product verbeterd met de vernieuwde klep uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is verhoogd met tot 80%, waardoor de klepafmeting kan worden verminderd. Een ingebouwde zeef in de pilootklep voorkomt problemen veroorzaakt door vreemd materiaal. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonweerstand verbeterd. Zij-, boven- en onderpoort/buisrichtingen zijn verkrijgbaar voor flexibele installatie. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY3000, 5-poorts magneetventiel, alle typen - nieuwe stijl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,59 excl. BTW
/ stuk
€ 108,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen