SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VO307-3DO1-Q

Magneetventiel 3/2 serie VT307

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VO307-3DO1-Q
Rubix:05277195
SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VO307-3DO1-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VO307-3DO1-Q


Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
•Wide variety of valve options .
•Low Power Consumption.
•Universal porting type.
•Same mounting dimensions as the current product in both types (body ported and for manifold type).
•Low concentration ozone resistant: HNBR rubber seal.
•RoHS and CE compliant.

Body: O (For manifold)
Valve specification: Standard
Pressure specifications: Standard Type [0.7 MPa]
Rated Voltage: 3 (110V AC 50/60Hz)
Electrical Entry: DO (DIN connector [without connector])
Indicator light and surge voltage suppressor: None
Port Size: (Without port [for manifold])
Thread: Rc (PT [or None])
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht161 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,82 excl. BTW
/ stuk
42,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen