SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307-5DZ1-02F-Q

Magneetventiel 3/2 serie VT307

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VT307-5DZ1-02F-Q
Rubix:05274486
Fabrikant:VT307-5DZ1-02F-Q
SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307-5DZ1-02F-Q

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307-5DZ1-02F-Q


Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
•Wide variety of valve options .
•Low Power Consumption.
•Universal porting type.
•Same mounting dimensions as the current product in both types (body ported and for manifold type).
•Low concentration ozone resistant: HNBR rubber seal.
•RoHS and CE compliant.

Body: T (Body Ported)
Valve specification: Standard
Pressure specifications: Standard Type [0.7 MPa]
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical Entry: D (DIN connector [with connector])
Indicator light and surge voltage suppressor: Z (W/indicator light and surge suppressor)
Port Size: 02 (1/4 [8A])
Thread: F (G [PF])
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht173 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten3
Volumestroom182 l/min
Land van oorsprongJP
€ 37,44 excl. BTW
/ stuk
€ 45,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden