FESTO MAGNEETVENTIEL MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 525211

Ventiel MHE4-MS1H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHE4-MS1H-3/2O-QS-8
Rubix:05094282
Fabrikant:525211
EAN:4052568161651
FESTO MAGNEETVENTIEL MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 525211

Technische samenvatting

Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 525211


Magneetventiel MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 Afzonderlijk ventiel, snelschakelend. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=18 mm, normaal nominaal debiet=400 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht301,67 g
Typetoepassingsspecifieke richtingsafsluiter mh2, mh3, mh4
Aantal poorten3
Volumestroom400 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 115,76 excl. BTW
/ stuk
€ 140,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen