SMC 5 POORT VENTIEL SV2100-5FUD

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SV1000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SV2100-5FUD
Rubix:05276327
Fabrikant:SV2100-5FUD
EAN:3618036201505
SMC 5 POORT VENTIEL SV2100-5FUD

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV2100-5FUD


De SV-serie maakt gebruik van een multi-connector in plaats van de conventionele looddraden voor interne bedrading van het spruitstuk. Door elk blok te verbinden met een connector, worden aanpassingen in spruitstukstations aanzienlijk vereenvoudigd. Cassette basis type spruitstukken bieden ultieme flexibiliteit. Spruitstuksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme. Er zijn ook conventionele spruitstukken met trekstang verkrijgbaar. Het gebruik van 34-pins connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetkleppen mogelijk.
•Fluid: air
•Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
•Response time ms (at 0.5MPa): 33 or less
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C
•Enclosure: IP67 (based on IEC529)

Function: 1 (2 Position Single)
Pilot: Internal Pilot
Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: D (Push-turn Locking Driver Operation Manual Button)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Volumestroom252,02 l/min
Land van oorsprongJP
€ 57,10 excl. BTW
/ stuk
€ 69,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen