Referenties
Festo:MN1H-5/2-D-1-C
Rubix:05106401
Fabrikant:159688
EAN:4052568012052

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/2-D-1-C 159688
Magneetventiel MN1H-5/2-D-1-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x105x50 mm |
| Logistiek gewicht | 358,84 g |
| Type | standaard ventiel iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,31 excl. BTW
/ stuk
€ 111,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden