SMC 5 POORT VENTIEL SV2100-5W2U

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SV1000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SV2100-5W2U
Rubix:05294088
Fabrikant:SV2100-5W2U
EAN:3618036201420
SMC 5 POORT VENTIEL SV2100-5W2U
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV2100-5W2U


De SV-serie maakt gebruik van een multi-connector in plaats van de conventionele looddraden voor interne bedrading van het spruitstuk. Door elk blok te verbinden met een connector, worden aanpassingen in spruitstukstations aanzienlijk vereenvoudigd. Cassette basis type spruitstukken bieden ultieme flexibiliteit. Spruitstuksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme. Er zijn ook conventionele spruitstukken met trekstang verkrijgbaar. Het gebruik van 34-pins connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetkleppen mogelijk.
•Single valve, sub-plate type
•IP67 protection
•Fluid: air
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Thread types: Rc, G, NPT, NPTF

Series: SV2000
Function: 1 (2 Position Single)
Pilot: Internal Pilot
Voltage: 5 (24VDC)
M12 Waterproof Connector: W2 (500)
Light & Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht99 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom648 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,74 excl. BTW
/ stuk
90,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen